text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP blue L600xW400xH320mm LA-KA-PE


Referência 6D325244
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 70
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 70
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 347
Altura interior (mm) 301
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 320
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 547
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 6D325244
EAN 4031022054005
UBB 500582702295
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr DTK600/ 320-0 BLAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.