text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP blue L480xW312xH200mm LA-KA-PE


Referência 0J905701
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 261
Altura interior (mm) 187
Largura exterior (mm) 312
Altura exterior (mm) 200
Profundidade exterior (mm) 480
Profundidade interior (mm) 387
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 0J905701
EAN 4031022051851
UBB 500573746590
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr DLK1C BLAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.