Lanternas & Rádios
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
Ferramentas sem fios
Lanternas & Rádios
2J166430
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
Rotating laser set LAR 160 G 600 m 4-part ± 5 deg STABILA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2J166430
Cor da caixa
Outro
Peso
1810
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
600
Rota de sinalização rotativa
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor da caixa
Outro
Peso
1810
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
600
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
0.1
Comprimento de onda do sensor (nm)
530
Grau de proteção (IP)
IP65
Tipo de bateria
Outro
Classe laser
Classe 2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2J166430
EAN
4005069192402
UBB
500581420717
UNSPSC
41115307
Artigo do fabricante nr
19240