Cintas de roquete
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
Maquinação
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
Mudanças e coberturas
Carros de mão e carrinhos
3W192492
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
Rope winch BHW-1800 rope dm 7 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3W192492
Desenho
Fita de fibra
Adequado para
RG4
Proteção da superfície
Galvanizado
Tipo de acionamento
Mão
Material
Outro
Força de tração (kN)
8.2
Adequado para o diâmetro do fio/elo da corrente (mm)
7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Fita de fibra
Adequado para
RG4
Proteção da superfície
Galvanizado
Tipo de acionamento
Mão
Material
Outro
Força de tração (kN)
8.2
Adequado para o diâmetro do fio/elo da corrente (mm)
7
Capacidade do enrolador (m)
20
Com guia de fio/corrente
Sim
Com cabeça deformadora
Não
Marca
Planeta
Código pautal
84253900
Type
H30042
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W192492
EAN
4250450418665
UBB
500581917977
UNSPSC
24101608
Artigo do fabricante nr
9113450091