Cintas de roquete
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
Mudanças e coberturas
Carros de mão e carrinhos
0X871568
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
Rope winch BHW-1200 rope dm 5 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X871568
Desenho
Fita de fibra
Adequado para
RG4
Proteção da superfície
Galvanizado
Tipo de acionamento
Mão
Material
Outro
Força de tração (kN)
5.5
Adequado para o diâmetro do fio/elo da corrente (mm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Fita de fibra
Adequado para
RG4
Proteção da superfície
Galvanizado
Tipo de acionamento
Mão
Material
Outro
Força de tração (kN)
5.5
Adequado para o diâmetro do fio/elo da corrente (mm)
5
Capacidade do enrolador (m)
20
Com guia de fio/corrente
Sim
Com cabeça deformadora
Não
Marca
Planeta
Type
H30041
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X871568
EAN
4250450418658
UBB
500573937587
UNSPSC
24101608
Artigo do fabricante nr
9113450090