text.skipToContent text.skipToNavigation

Rolo de tecido abrasivo não tecido 3M WR-RL comprimento 10 m largura 125 mm vermelho muito fino 10

Artikelnummer 611413M
Largura 125
Tipo Roll
Comprimento (mm) 10000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim

Specificaties

Largura 125
Tipo Roll
Comprimento (mm) 10000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca 3M
Peso por peça (g) 6033.1

Omschrijving

Os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ são concebidos para aplicações manuais e em máquinas. Utilize os nossos rolos para limpeza, acabamento e rebarbação ligeira.Utilize os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ para uma limpeza eficiente, acabamento e rebarbação ligeira. Os nossos versáteis rolos podem ser utilizados em aplicações manuais ou em máquinas. Escolha entre graus adequados para retoques em superfícies de aço inoxidável escovado e alumínio, acabamento mate de metal, remoção de manchas ligeiras e limpeza de ferramentas. Os rolos podem ser utilizados para limpar superfícies sensíveis, para obter um efeito mate escovado ou para desbastar superfícies lacadas antes de as pintar de novo. Podem ser aplicados após uma camada inicial de verniz, para lixagem intermédia de verniz e também antes da colagem.

Artikelnummers

Artikelnummer 611413M
UBB 500614749827
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.