text.skipToContent text.skipToNavigation

Rolo de tecido abrasivo não tecido 3M WR-RL comprimento 10 m largura 100 mm vermelho muito fino 10 m


Os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ são concebidos para aplicações manuais e em máquinas. Utilize os nossos rolos para limpeza, acabamento e rebarbação ligeira.Utilize os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ para uma limpeza eficiente, acabamento e rebarbação ligeira. Os nossos versáteis rolos podem ser utilizados em aplicações manuais

Referência 8U351984
Largura 100
Tipo Roll
Comprimento (mm) 10000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 100
Tipo Roll
Comprimento (mm) 10000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca 3M
Model ROLLS

Descrição

Os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ são concebidos para aplicações manuais e em máquinas. Utilize os nossos rolos para limpeza, acabamento e rebarbação ligeira.Utilize os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ para uma limpeza eficiente, acabamento e rebarbação ligeira. Os nossos versáteis rolos podem ser utilizados em aplicações manuais ou em máquinas. Escolha entre tipos adequados para retoques em superfícies de aço inoxidável escovado e alumínio, acabamento mate de metal, remoção de manchas ligeiras e limpeza de ferramentas. Os rolos podem ser utilizados para limpar superfícies sensíveis, para obter um efeito mate escovado ou para desbastar superfícies lacadas antes de as pintar de novo. Podem ser aplicados após uma camada inicial de verniz, para lixagem intermédia de verniz e também antes da colagem.

Números do artigo

Referência 8U351984
EAN 3134375424066
UBB 500634223696
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 61139
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.