Não tecido
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
Maquinação
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
Não tecido
2K998299
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
Rolo de tecido abrasivo não tecido 3M CP-RL comprimento 5 m largura 50 mm castanho avermelhado médio
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2K998299
Largura
50
Tipo
Roll
Comprimento (mm)
5000
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
50
Tipo
Roll
Comprimento (mm)
5000
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pintura
Sim
Tipo de partícula
Corundum
Dispersão
Dense
Finura do tecido não tecido
Finura média
Marca
3M
Código pautal
68053000
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O rolo de corte e polimento Scotch-Brite™ apresenta uma teia resistente, apertada e densa que é conformável - permitindo-lhe adaptar-se a contornos únicos e entrar em áreas difíceis de alcançar. Os nossos rolos de corte e polimento podem ser utilizados manualmente ou numa lixadeira em linha para trabalhos em metal, preparação de pintura ou remoção de revestimentos e corrosão.Utilize o Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll para misturas e acabamentos agressivos. Os nossos rolos de corte e polimento podem ser utilizados manualmente para limpar e polir diâmetros interiores ou ligados a uma lixadeira em linha para trabalhos mais difíceis - incluindo trabalhos em metal, preparação de tintas e remoção de corrosão.Estes rolos possuem mineral de óxido de alumínio. Este mineral é um abrasivo resistente e duradouro que se auto-fratura para expor arestas de corte frescas, enquanto os abrasivos naturais tradicionais se tornam baços mais rapidamente. Devido à sua taxa de corte rápida, dureza e resistência, é amplamente utilizado em aplicações de retificação, lixagem e acabamento. O óxido de alumínio é adequado para uma grande variedade de materiais, tanto em trabalhos em madeira como em metal, incluindo ligas ferrosas. Os abrasivos Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies com abrasivos incorporados numa matriz de fibra não tecida. A combinação de abrasivos e material não tecido cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, o que mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando o entupimento das fibras.
Números do artigo
Referência
2K998299
EAN
3134375232166
UBB
500679223155
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
65328