text.skipToContent text.skipToNavigation

Rolo abrasivo Tyrolit 115 x 5m 120


Os rolos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o nivelamento, o alisamento e o acabamento dos revestimentos. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações secas. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe assim obter um excelente acabamento de superfícies de

Referência 6E858001
Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 5000
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 5000
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Dispersão Extra grosseiro
Marca Tyrolit
Type Paper Roll

Descrição

Os rolos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o nivelamento, o alisamento e o acabamento dos revestimentos. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações secas. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe assim obter um excelente acabamento de superfícies de madeira ou plástico ou a maquinação de tintas e vernizes.

Números do artigo

Referência 6E858001
EAN 9003172011110
UBB 500683302110
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34231874
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.