com 13 gavetas - puxador - montado com rolamentos de esferas, gavetas extraíveis em calhas telescópicas com 100 % de extensão, cada uma com um tapete antiderrapante - retração automática das gavetas - gavetas etiquetáveis - superfície de arrumação robusta em MDF de 25 mm de espessura - conjunto de divisórias para 4 gavetas incluído - com fecho centralizado (apenas uma gaveta aberta de cada vez) - fechadura de cilindro incorporada com 4 chaves - rodas em PVC de alta qualidade Ø 127 mm - 2 rodas rígidas Ø 127 mm rodízios Ø 127 mm - 2 rodízios fixos e 2 rodízios giratórios com travão - sistema de parede perfurada em ambos os lados (9 x 9 mm) - para facilitar a instalação de acessórios - 2 suportes para latas com orifícios para chaves de fendas (incluídos) - proteção lateral a todo o comprimento, proteção dos bordos Dimensões do conjunto montado com puxador e rodas (L x P x A) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensões só da carcaça (L x P x A) 1042 x 459 x 885 mm Dimensões internas das gavetas (L x P x A) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Dimensões internas das gavetas (L x P x A) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm As gavetas estreitas não são adequadas para o sistema modular PROMAT Capacidade de carga por gaveta 30 kg / capacidade de carga estática total 500 kg