text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangueira de ar comprimido Rodac 8 x 14mm Poliuretano 20-60bar 30m


Artikelnummer 7L798796
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Diâmetro interno (mm) 8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Verpakt per 1

Specificaties

Transparente Não
Material de revestimento Outro
Diâmetro interno (mm) 8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Preto
Fio estático Não
Diâmetro nominal 5/16 polegadas
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Verde
Código pautal 84679200

Artikelnummers

Artikelnummer 7L798796
EAN 8717659192889
UBB 500632177514
UNSPSC 27131613
Fabrikant artikelnummer RR7002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.