text.skipToContent text.skipToNavigation

RODA RATCHET WRENCH 1/4 MINI


Referência 6L650192
Largura 50
Altura 50
Comprimento (mm) 196
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Altura 50
Comprimento (mm) 196
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 41
Binário de aperto máximo (Nm) 41
Modelo com catraca Sim
Volume de ar necessário 114
Código pautal 84671110
Type Ratchet Wrench

Números do artigo

Referência 6L650192
EAN 8717659232608
UBB 500632159793
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr RC583
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.