text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda flapada Tyrolit 50 x 30 6 x 40 K60


Estas rodas de lamelas montadas BASIC adaptam-se perfeitamente a qualquer contorno da peça graças às suas lamelas flexíveis e são perfeitas para locais de difícil acesso. As suas abas dispostas radialmente podem ser utilizadas em vários materiais e permitem um trabalho preciso numa vasta gama de aplicações. Os resultados de maquinação falam por si - que

Referência 9S633018
Largura 30
Diâmetro 50
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 30
Diâmetro 50
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrição

Estas rodas de lamelas montadas BASIC adaptam-se perfeitamente a qualquer contorno da peça graças às suas lamelas flexíveis e são perfeitas para locais de difícil acesso. As suas abas dispostas radialmente podem ser utilizadas em vários materiais e permitem um trabalho preciso numa vasta gama de aplicações. Os resultados de maquinação falam por si - quer seja para polimento, pré-polimento, despoeiramento ou limpeza de superfícies, os discos de lamelas montados são a melhor escolha para todas as suas necessidades.

Números do artigo

Referência 9S633018
EAN 9003170024075
UBB 500572155975
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34054817
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.