text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda flapada Tyrolit 30 x 10 6 x 40 K80


Estas rodas de lamelas montadas BASIC adaptam-se perfeitamente a qualquer contorno da peça graças às suas lamelas flexíveis e são perfeitas para locais de difícil acesso. As suas abas dispostas radialmente podem ser utilizadas em vários materiais e permitem um trabalho preciso numa vasta gama de aplicações. Os resultados de maquinação falam por si - que

Referência 5L299488
Largura 10
Diâmetro 30
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 10
Diâmetro 30
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrição

Estas rodas de lamelas montadas BASIC adaptam-se perfeitamente a qualquer contorno da peça graças às suas lamelas flexíveis e são perfeitas para locais de difícil acesso. As suas abas dispostas radialmente podem ser utilizadas em vários materiais e permitem um trabalho preciso numa vasta gama de aplicações. Os resultados de maquinação falam por si - quer seja para polimento, pré-polimento, despoeiramento ou limpeza de superfícies, os discos de lamelas montados são a melhor escolha para todas as suas necessidades.

Números do artigo

Referência 5L299488
EAN 9003170023665
UBB 500572157955
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34054737
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.