text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda flapé Tyrolit 80 x 50-6 x 40 K80


As mós de velo PREMIUM montadas no fuso para rectificadoras rectas estão disponíveis numa grande variedade de modelos e satisfazem facilmente todos os requisitos de tratamento de superfícies. As suas principais características são a vida útil máxima e a sua adaptabilidade, o que as torna perfeitas para maquinar locais de difícil acesso. Com este produto

Referência 4L624783
Largura 50
Diâmetro 80
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 50
Diâmetro 80
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrição

As mós de velo PREMIUM montadas no fuso para rectificadoras rectas estão disponíveis numa grande variedade de modelos e satisfazem facilmente todos os requisitos de tratamento de superfícies. As suas principais características são a vida útil máxima e a sua adaptabilidade, o que as torna perfeitas para maquinar locais de difícil acesso. Com este produto, nunca mais terá de se preocupar com quaisquer alterações na integridade da superfície e poderá maquinar eficazmente peças de trabalho exigentes. A vasta gama de tamanhos de grão permite-lhe obter diferentes estruturas e rugosidades de superfície.

Números do artigo

Referência 4L624783
EAN 9003179108646
UBB 500572163482
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 910864
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.