text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda flapé Tyrolit 80 x 30-6 x 40 K150


As rodas flap PREMIUM A-P01 C X de tecido de corindo estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevad

Referência 9Q422715
Largura 30
Diâmetro 80
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 150
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 30
Diâmetro 80
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 150
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrição

As rodas flap PREMIUM A-P01 C X de tecido de corindo estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevada flexibilidade dos flaps garante uma excelente adaptabilidade a perfis irregulares e, devido à ventilação constante durante o processo de maquinação, a superfície de trabalho é apenas moderadamente aquecida. Enquanto as rodas flap com veio de 3 mm se caracterizam pelas suas dimensões excecionalmente pequenas, a versão de 6 mm representa a ferramenta abrasiva mais versátil deste grupo de produtos. A sua elevada durabilidade predestina-os para as mais diversas aplicações e materiais.

Números do artigo

Referência 9Q422715
EAN 9003178169846
UBB 500572147980
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 816984
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.