text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda flapé Tyrolit 80 K 40


As rodas flap PREMIUM A-P01 C X montadas no eixo, feitas de tecido de corindo, estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistent

Referência 0L782530
Diâmetro 80
Granulação 40
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 80
Granulação 40
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrição

As rodas flap PREMIUM A-P01 C X montadas no eixo, feitas de tecido de corindo, estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevada flexibilidade dos flaps garante uma excelente adaptabilidade a perfis irregulares e, devido à ventilação constante durante o processo de maquinação, a superfície de trabalho é apenas moderadamente aquecida. Enquanto as rodas flap com veio de 3 mm se caracterizam pelas suas dimensões excecionalmente pequenas, a versão de 6 mm representa a ferramenta abrasiva mais versátil deste grupo de produtos. A sua elevada durabilidade predestina-os para as mais diversas aplicações e materiais.

Números do artigo

Referência 0L782530
EAN 9003170879101
UBB 500512858514
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 87910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.