text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda flapé Tyrolit 20 K 60


As rodas flap PREMIUM A-P01 C X de tecido de corindo estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevad

Referência 8H991281
Diâmetro 20
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 20
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrição

As rodas flap PREMIUM A-P01 C X de tecido de corindo estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevada flexibilidade dos flaps garante uma excelente adaptabilidade a perfis irregulares e, devido à ventilação constante durante o processo de maquinação, a superfície de trabalho é apenas moderadamente aquecida. Enquanto as rodas flap com veio de 3 mm se caracterizam pelas suas dimensões excecionalmente pequenas, a versão de 6 mm representa a ferramenta abrasiva mais versátil deste grupo de produtos. A sua elevada durabilidade predestina-os para as mais diversas aplicações e materiais.

Números do artigo

Referência 8H991281
EAN 9003170498562
UBB 500512858696
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 49856
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.