text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda flapé Tyrolit 115 x 20 M14 40


Os discos flap PREMIUM A-P01 C X da Tyrolit foram concebidos para aplicação em superfícies irregulares ou curvas. Com esta mó flap de alto desempenho, poderá concluir aplicações gerais de retificação, tais como a remoção de marcas de soldadura, riscos ou resíduos de oxidação, bem como pré-tratamentos de superfícies no mais curto espaço de tempo possível

Referência 4E671883
Largura 20
Diâmetro 115
Eixo de fixação (mm) 14
Granulação 40
Adequado para metal Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 20
Diâmetro 115
Eixo de fixação (mm) 14
Granulação 40
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrição

Os discos flap PREMIUM A-P01 C X da Tyrolit foram concebidos para aplicação em superfícies irregulares ou curvas. Com esta mó flap de alto desempenho, poderá concluir aplicações gerais de retificação, tais como a remoção de marcas de soldadura, riscos ou resíduos de oxidação, bem como pré-tratamentos de superfícies no mais curto espaço de tempo possível. O produto garante-lhe um padrão de desgaste consistente durante toda a sua vida útil e permite obter resultados de superfície consistentemente de alta qualidade numa variedade de materiais. A escolha de tamanhos de grão permite-lhe selecionar a ferramenta perfeita para as suas necessidades, desde as aplicações de lixagem mais finas até ao trabalho grosseiro com elevadas taxas de remoção.

Números do artigo

Referência 4E671883
EAN 9003172005874
UBB 500683228380
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34053198
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.