Nedtrain Oud
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Measuring wheels
B4916.000.005
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
Roda de medição profissional Bosch GWM 32 318,5mm Alumínio ±1dm/100m 130 x 318,5 x 190mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4916.000.005
Peso
1400
Diâmetro
318.5
Campo de medição do contador (m)
9.99
Model
GWM 32 Professional
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Peso
1400
Diâmetro
318.5
Campo de medição do contador (m)
9.99
Model
GWM 32 Professional
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Measuring Wheel GWM 32, The lightweight, handy measuring wheel, Ergonomic pistol grip and lightweight aluminium construction for ease of use, Telescopic shaft with continuously variable height adjustment for more flexibility and comfort, Die-cast aluminium wheel with robust rubber tread for use on any surface, Protective Bag
Números do artigo
Referência
B4916.000.005
EAN
3165140781541
UBB
500625434542
UNSPSC
41114201
Artigo do fabricante nr
0601074000