text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 400 x 40 x 127


Com esta mó garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga v

Referência 9H276178
Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

Com esta mó garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga vitrificada. É possível obter um melhor desempenho com ferramentas CBN ligadas por resina, como a VIB STAR.

Números do artigo

Referência 9H276178
EAN 9003176902339
UBB 500683191315
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 690233
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.