text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 400 x 40 x 127


Com esta mó, garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga

Referência 8F708904
Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

Com esta mó, garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga vitrificada. Um melhor desempenho pode ser alcançado com ferramentas CBN ligadas por resina, como a VIB STAR.

Números do artigo

Referência 8F708904
EAN 9003176559571
UBB 500683147101
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 655957
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.