text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 400 x 40 x 127


As mós flap PREMIUM A-P01 C X montadas no fuso, feitas de tecido de corindo, estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentem

Referência 4C737427
Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

As mós flap PREMIUM A-P01 C X montadas no fuso, feitas de tecido de corindo, estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevada flexibilidade dos flaps garante uma excelente adaptabilidade a perfis irregulares e, devido à ventilação constante durante o processo de maquinação, a superfície de trabalho é apenas moderadamente aquecida. Enquanto as rodas flap com veio de 3 mm se caracterizam pelas suas dimensões excecionalmente pequenas, a versão de 6 mm representa a ferramenta abrasiva mais versátil deste grupo de produtos. A sua elevada durabilidade predestina-as para as mais diversas aplicações e materiais.

Números do artigo

Referência 4C737427
EAN 9003176201180
UBB 500683140171
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 620118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.