text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 25 x 25 x 6


Os segmentos para retificação de superfícies são feitos de misturas de óxido de alumínio sinterizado, tais como 454A para aços de alta liga e HSS, ou 50A e 89A para aços macios e de baixa liga. Oferecem uma elevada taxa de remoção de material e um efeito de auto-afiação.

Referência 8Q488977
Diâmetro 25
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 25
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

Os segmentos para retificação de superfícies são feitos de misturas de óxido de alumínio sinterizado, tais como 454A para aços de alta liga e HSS, ou 50A e 89A para aços macios e de baixa liga. Oferecem uma elevada taxa de remoção de material e um efeito de auto-afiação.

Números do artigo

Referência 8Q488977
EAN 9003176646660
UBB 500683166325
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 664666
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.