text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 225 x 5 x 60


Estas mós de dressagem são utilizadas para dressar todos os tipos de mós diamantadas e de CBN, independentemente dos seus sistemas de ligação. As camadas sensíveis também podem ser preparadas com uma pressão de retificação mínima. Tenha em atenção que as mós galvanizadas não podem ser preparadas com estas mós. As mós de carboneto de silício estão disponíveis em diâmetros de 200 - 250 mm.

Referência 2F364428
Altura 5
Diâmetro do disco (mm) 225
Granulação 54
Diâmetro do furo 60
Tipo de partícula Corundum
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 5
Diâmetro do disco (mm) 225
Granulação 54
Diâmetro do furo 60
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Grinding Wheel

Descrição

Estas mós de dressagem são utilizadas para dressar todos os tipos de mós diamantadas e de CBN, independentemente dos seus sistemas de ligação. As camadas sensíveis também podem ser preparadas com uma pressão de retificação mínima. Tenha em atenção que as mós galvanizadas não podem ser preparadas com estas mós. As mós de carboneto de silício estão disponíveis em diâmetros de 200 - 250 mm.

Números do artigo

Referência 2F364428
EAN 9003176198725
UBB 500683139934
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 619872
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.