text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 200 x 25 x 32


As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizados universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são for

Referência 2H791388
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizados universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 2H791388
EAN 9003170032179
UBB 500683025331
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 3217
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.