text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 125 x 25 x 32


Este produto foi especialmente desenvolvido para a afiação de whittlers. O seu tamanho de grão e o sistema de ligação personalizado permitem-lhe obter um desbaste particularmente frio. A sua superfície fina melhora a capacidade de corte e a vida útil das ferramentas de corte. Tenha em atenção o sentido de rotação do rebolo durante a utilização. O disco

Referência 7A120191
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 800
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 800
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Descrição

Este produto foi especialmente desenvolvido para a afiação de whittlers. O seu tamanho de grão e o sistema de ligação personalizado permitem-lhe obter um desbaste particularmente frio. A sua superfície fina melhora a capacidade de corte e a vida útil das ferramentas de corte. Tenha em atenção o sentido de rotação do rebolo durante a utilização. O disco de afiar deve afastar-se sempre da aresta de corte. Para além disso, o diâmetro da flange do disco deve ser, pelo menos, dois terços do diâmetro do disco.

Números do artigo

Referência 7A120191
EAN 9003170025409
UBB 500683019565
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.