text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 125 x 20 x 20


A especificação elástica suave desta roda significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Referência 7O473210
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 400
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 400
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descrição

A especificação elástica suave desta roda significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Números do artigo

Referência 7O473210
EAN 9003170194358
UBB 500683039944
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 19435
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.