text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 125 x 15 x 32


Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilh

Referência 7W836012
Altura 15
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Embalado por 1

Especificações

Altura 15
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 7W836012
EAN 9003170045988
UBB 500683227135
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34046786
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.