text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 125 x 15 x 32


Os discos de retificação de bancada com ligante vitrificado são utilizados principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizados universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Est

Referência 2N099857
Altura 15
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 15
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Os discos de retificação de bancada com ligante vitrificado são utilizados principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizados universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 2N099857
EAN 9003170045810
UBB 500683226301
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34046770
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.