text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril 27E A30P-BFP 125 x 7 x 22,23 A30P


Os sistemas de fixação tradicionais são propensos a problemas como o desgaste das flanges do disco, que, no pior dos casos, podem ficar presas e provocar ferimentos graves. É por isso que a Tyrolit é um dos primeiros fabricantes de abrasivos a integrar o novo sistema de fixação da Bosch - X-LOCK - para uma vasta gama de discos de corte, discos de desbas

Referência 2Z046695
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca TYROLIT
Model X-LOCK

Descrição

Os sistemas de fixação tradicionais são propensos a problemas como o desgaste das flanges do disco, que, no pior dos casos, podem ficar presas e provocar ferimentos graves. É por isso que a Tyrolit é um dos primeiros fabricantes de abrasivos a integrar o novo sistema de fixação da Bosch - X-LOCK - para uma vasta gama de discos de corte, discos de desbaste e discos flap. Trocas de disco extremamente rápidas e montagem segura tornam-se assim a norma para as tarefas diárias de retificação. O disco de retificação X-LOCK da Tyrolit oferece-lhe as vantagens bem conhecidas do inovador sistema de fixação da Bosch em combinação com a máxima agressividade, vida útil e a agradável tecnologia Comfort-Start.

Números do artigo

Referência 2Z046695
EAN 9003173017654
UBB 500700031783
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34428041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.