text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de corte Tyrolit 367585 230 x 3,0 x 22,2


Com este disco de corte STANDARD pode cortar uma grande variedade de tipos de pedra sem problemas e sem grande esforço - quer se trate de azulejos, cerâmica, tijolos e por vezes betão. O resultado são arestas de corte sempre limpas. Devido ao grão de carboneto de silício utilizado, pode ter a certeza de um tempo de permanência muito bom e de uma elevada

Referência T6222.230.322
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 260
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com este disco de corte STANDARD pode cortar uma grande variedade de tipos de pedra sem problemas e sem grande esforço - quer se trate de azulejos, cerâmica, tijolos e por vezes betão. O resultado são arestas de corte sempre limpas. Devido ao grão de carboneto de silício utilizado, pode ter a certeza de um tempo de permanência muito bom e de uma elevada estabilidade durante o corte.

Números do artigo

Referência T6222.230.322
EAN 9003173675854
UBB 500503100157
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367585
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.