text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de corte Tyrolit 367577 178 x 2,5 x 22,2


Este disco de corte STANDARD para rebarbadoras angulares é uma solução económica para o utilizador por várias razões. Graças à sua pureza química particularmente elevada, o disco é ideal para a maquinação de vários tipos de aço inoxidável, mas também pode ser utilizado em aço. Para além disso, é confortável de manusear e oferece um bom tempo de permanên

Referência T6220.178.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Este disco de corte STANDARD para rebarbadoras angulares é uma solução económica para o utilizador por várias razões. Graças à sua pureza química particularmente elevada, o disco é ideal para a maquinação de vários tipos de aço inoxidável, mas também pode ser utilizado em aço. Para além disso, é confortável de manusear e oferece um bom tempo de permanência, bem como uma capacidade de corte fácil.

Números do artigo

Referência T6220.178.272
EAN 9003173675779
UBB 500503144130
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367577
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.