text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de corte Tyrolit 367572 125 x 2,5 x 22,2


Com este disco de corte STANDARD pode cortar uma grande variedade de tipos de pedra sem problemas e sem grande esforço - quer se trate de azulejos, cerâmica, tijolos e por vezes betão. O resultado são arestas de corte sempre limpas. Devido ao grão de carboneto de silício utilizado, pode ter a certeza de um tempo de permanência muito bom e de uma elevada

Referência T6222.125.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 86
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com este disco de corte STANDARD pode cortar uma grande variedade de tipos de pedra sem problemas e sem grande esforço - quer se trate de azulejos, cerâmica, tijolos e por vezes betão. O resultado são arestas de corte sempre limpas. Devido ao grão de carboneto de silício utilizado, pode ter a certeza de um tempo de permanência muito bom e de uma elevada estabilidade durante o corte.

Números do artigo

Referência T6222.125.272
EAN 9003173675724
UBB 500503085630
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367572
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.