text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Roda de corte Tyrolit 282150 125 x 0,75 x 22,2


Com os discos de corte PREMIUM*** para aço inoxidável New Generation há um aumento da performance com clara redução no desgaste da ferramenta. Dispomos de discos de corte superfinos de 0,75 mm até 1,6 mm de espessura. Eles são indicados especialmente para chapas, perfis e tubos de parede fina mas também para ferros de armação.

Referência T6099.125.097
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 0.75
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 0.75
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Tyrolit
Model 42

Números do artigo

Referência T6099.125.097
EAN 9003172821504
UBB 500503130436
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 282150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.