text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork terminal de cabo 2,5-6,0mm² amarelo Ø 6,4mm 50 peças


Referência 1T469369
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 30.7
Forma da flange Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 30.7
Forma da flange Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 6.4
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 16.7
Marca Ripca
Código do produto 8536901000
Type Fork Terminal

Números do artigo

Referência 1T469369
EAN 8712734009878
UBB 500644332099
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 686YLW-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.