text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo termo-retrátil 12.7 6.4mm Amarelo/Verde 100m


Referência 2S152543
Cor Yellow
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 100
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 100
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 12.7
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 6.4
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal 39172310
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 2S152543
EAN 8712734157975
UBB 500640718846
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSS127Y/G-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.