Mangas Termo retrateis
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
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
5V316258
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
Ripca Tubo retrátil vermelho 3/8 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5V316258
Cor
Red
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
9.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Red
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
9.5
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
4.7
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Diâmetro nominal em polegadas
3/8 polegadas
Aprovação UL
Sim
Marca
RIPCA
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5V316258
EAN
8712734054793
UBB
500640728092
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS95R-5