Mangas Termo retrateis
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
2C215382
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
Ripca Tubo retrátil 1.2-0.6mm preto 2:1 5m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2C215382
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.41
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.41
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
1.2
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
0.6
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2C215382
EAN
8712734016661
UBB
500644361452
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS12B-5