Mangas
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
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Mangas
5R164429
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
Ripca Tubo isolante entrançado preto Ø 14-26mm 5m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5R164429
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Polyester (PET)
Temperatura de funcionamento (°C)
-50 - 100
Resistência ao fogo de acordo com UL94
Outro
Aprovado de acordo com UR
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Polyester (PET)
Temperatura de funcionamento (°C)
-50 - 100
Resistência ao fogo de acordo com UL94
Outro
Aprovado de acordo com UR
Não
Material
Outro
Diâmetro nominal (mm)
14
Diâmetro do feixe (mm)
26 - 26
Aberto (montável posteriormente)
Sim
Homologado segundo a norma NF F 16-101
Sim
Homologado segundo a norma DIN 5510
Não
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R164429
EAN
8712734094591
UBB
500640312012
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
NGTS20-5