Tubo enrolado
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Tubo enrolado
7U700257
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
Ripca Tubo de nervuras aberto Ø 13,0-18,4mm 100m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7U700257
Cor
Preto
Com acopladores
Não
Diâmetro exterior (mm)
18.4
Diâmetro interno (mm)
13
Material da espiral interna
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Polipropileno (PP)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Com acopladores
Não
Diâmetro exterior (mm)
18.4
Diâmetro interno (mm)
13
Material da espiral interna
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Polipropileno (PP)
Material da espiral exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
55.5
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
18.4
Marca
Ripca
Type
Split Convoluted Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7U700257
EAN
8712734077808
UBB
500644398678
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
SCT13-100