Ilhó
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
4E437739
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
Ripca Tubo de ligação para cabos 120mm² Ø 12,4mm 10 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4E437739
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
120
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
12.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
120
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
12.4
Com orifício de inspeção
Sim
Modelo com flange fina
Não
Tamanho AWG
0000
Marca
Ripca
Type
Compression Lug
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4E437739
EAN
8712734076221
UBB
500641310924
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
TT12012-10