text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Voorraadartikelen
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Material elétrico
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Tubo enrolado
1D477412
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
Ripca Tubo com nervuras fechado Ø 6,0-9,6mm 100m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1D477412
Cor
Preto
Com acopladores
Não
Diâmetro exterior (mm)
9.6
Diâmetro interno (mm)
6
Material da espiral interna
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Polipropileno (PP)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Com acopladores
Não
Diâmetro exterior (mm)
9.6
Diâmetro interno (mm)
6
Material da espiral interna
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Polipropileno (PP)
Material da espiral exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
28.5
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
9.6
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1D477412
EAN
8712734077778
UBB
500644390659
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
NSCT6-100