text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo com nervuras fechado Ø 4,5-7,2mm 100m


Referência 8Z929599
Cor Preto
Com acopladores Não
Diâmetro exterior (mm) 7.2
Diâmetro interno (mm) 4.5
Material da espiral interna Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Polipropileno (PP)
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Com acopladores Não
Diâmetro exterior (mm) 7.2
Diâmetro interno (mm) 4.5
Material da espiral interna Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Polipropileno (PP)
Material da espiral exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 21.5
Diâmetro exterior da mangueira (mm) 7.2
Marca Ripca
Type Non Split Convoluted Tubing

Números do artigo

Referência 8Z929599
EAN 8712734077761
UBB 500644390402
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr NSCT4.5-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.