Tubo enrolado
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Tubo enrolado
6W816380
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
Ripca Tubo com nervuras fechado Ø 26,0-32,0mm 25m
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
6W816380
Cor
Preto
Com acopladores
Não
Diâmetro exterior (mm)
32
Diâmetro interno (mm)
26
Material da espiral interna
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Polipropileno (PP)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Com acopladores
Não
Diâmetro exterior (mm)
32
Diâmetro interno (mm)
26
Material da espiral interna
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Polipropileno (PP)
Material da espiral exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
95
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
32
Marca
Ripca
Type
Non Split Convoluted Tube
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W816380
EAN
8712734077730
UBB
500644389842
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
NSCT26-25