text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Ripca Tubo com nervuras fechado Ø 19,0-24,0mm 50m


Referência 5J634597
Cor Preto
Com acopladores Não
Diâmetro exterior (mm) 24
Diâmetro interno (mm) 19
Material da espiral interna Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Polipropileno (PP)
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Com acopladores Não
Diâmetro exterior (mm) 24
Diâmetro interno (mm) 19
Material da espiral interna Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Polipropileno (PP)
Material da espiral exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 72.5
Diâmetro exterior da mangueira (mm) 24
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 5J634597
EAN 8712734077716
UBB 500644389438
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr NSCT19-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.