Tubo enrolado
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
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Tubo enrolado
7V566880
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
Ripca Tubo com nervura aberta Ø 9,0-13,3mm 100m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7V566880
Cor
Preto
Com acopladores
Não
Diâmetro exterior (mm)
13.3
Diâmetro interno (mm)
9
Material da espiral interna
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Polipropileno (PP)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Com acopladores
Não
Diâmetro exterior (mm)
13.3
Diâmetro interno (mm)
9
Material da espiral interna
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Polipropileno (PP)
Material da espiral exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
40
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
13.3
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7V566880
EAN
8712734077891
UBB
500644400060
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
SCT9-100