text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminator “Alemão” 0.75mm² branco 100 Peças


Referência 0R136224
Cor Branco
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 18
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type End Connector

Números do artigo

Referência 0R136224
EAN 8712734007812
UBB 500640635016
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CEW075-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.