Ilhó
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
3W461345
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
Ripca Terminal tubular 6mm² 8,3 mm Ø 50 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3W461345
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
6
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
8.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
6
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
8.3
Com orifício de inspeção
Sim
Modelo com flange fina
Não
Tamanho AWG
10
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W461345
EAN
8712734084509
UBB
500641318372
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
TT68-50