Ilhó
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
0V511108
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
Ripca Terminal em anel DIN 10mm² Ø 5,3mm 25 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0V511108
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Comprimento total (mm)
16
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Comprimento total (mm)
16
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
5.3
Gama AWG
8 - 8
Secção transversal nominal (mm²)
10 - 10
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Sim
Comprimento da flange (mm)
8
Marca
Ripca
Type
Battery Eyelet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V511108
EAN
8712734114992
UBB
500640645668
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
DIN105-25